銅管 8mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
927件の「銅管 8mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅管 φ8」、「灯油 配管 継手」、「銅パイプ 8mm」などの商品も取り扱っております。
なまし銅管 ノーブランドランキング1位
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

銅丸パイプ 光モールランキング2位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

銅管(直) アズワンランキング3位
1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトクランキング4位
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
329税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)



材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。 独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。 銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。 長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り厚さ(mm)1
1巻(10m)ほか
8,798税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
1本
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
1個
388税込427
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
1個
23,600税込25,960
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
1個
658税込724
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
5,390税込5,929
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10形状パイプ最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3仕様JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
14,300税込15,730
翌日出荷

1巻
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)